Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Badetuchhalter ELEGANCE 635mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525000
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11601010600
EAN/GTIN:
     4017214217076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
11601010600 Badetuchhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
600 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Variante:
1 Stange
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Befestigungsart:
zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 013061205102500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,55*
€ 103,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,77*
€ 106,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 88,61*
€ 109,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,18*
€ 116,44*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,84*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
19001010600
ab € 107,40*
Ähnlich
Keuco
19001010800
ab € 123,93*
Ähnlich
Keuco
01601010800
ab € 93,08*
Ähnlich
Keuco
12701010400
ab € 59,65*
Ähnlich
Keuco
12701010600
ab € 66,94*
Ähnlich
Keuco
11601011000
ab € 108,23*
Ähnlich
Keuco
11601010400
ab € 79,06*
Ähnlich
Keuco
11601010800
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.