Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Badetuchhalter COLLECTION MOLL 642mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000592181
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     12701010600
EAN/GTIN:
     4017214431304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
12701010600 Badetuchhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
642 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
62 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Variante:
1 Stange
Serie:
MOLL
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Befestigungsart:
zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchhalter keuco, badetuchhalter, 013060035602500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 85,16*
4 Tage
75
€ 4,00*
ab € 67,31*
€ 85,58*
€ 5,95*
ab € 67,36*
€ 85,64*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,52*
€ 89,34*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,88*
€ 96,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
19001010600
ab € 106,43*
Ähnlich
Keuco
19001010800
ab € 121,60*
Ähnlich
Keuco
01601010800
ab € 93,12*
Ähnlich
Keuco
12701010400
ab € 60,28*
Ähnlich
Keuco
11601011000
ab € 108,81*
Ähnlich
Keuco
11601010400
ab € 79,11*
Ähnlich
Keuco
11601010600
ab € 83,71*
Ähnlich
Keuco
11601010800
ab € 95,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.