Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Badetuchhalter ELEGANCE 1035mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000525851
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11601011000
EAN/GTIN:
     4017214217090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
11601011000 Badetuchhalter
Weitere Informationen:
Farbe:
verchromt
Breite:
1000 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Accessoireart:
Badetuchhalter
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Variante:
1 Stange
Serie:
ELEGANCE
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Befestigungsart:
zum Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 013061205104500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,23*
€ 133,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,64*
€ 136,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,21*
€ 138,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 118,63*
€ 149,43*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,10*
€ 150,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
19001010600
ab € 107,40*
Ähnlich
Keuco
19001010800
ab € 123,93*
Ähnlich
Keuco
01601010800
ab € 93,08*
Ähnlich
Keuco
12701010400
ab € 59,65*
Ähnlich
Keuco
12701010600
ab € 66,94*
Ähnlich
Keuco
11601010400
ab € 79,06*
Ähnlich
Keuco
11601010600
ab € 83,55*
Ähnlich
Keuco
11601010800
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.