Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Brausearmatur UP TONIC II, Bausatz 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-031292175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6339AA
EAN/GTIN:
     4015413335072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IS Brausearmatur UP TONIC II, Bausatz 2 chrom Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße 163 x 163 mm. Rosette aus Metall. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser. Oberfläche: Chrom Hersteller: Ideal Standard Serie: Tonic II Artikel-Nr.: A6339AA Benötigtes Zubehör: Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box für Einhebelmischer und Thermostate (A1000NU). Optionales Zubehör: Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (20 mm) (A960704NU). Verlängerung für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu tiefen Einbau (40 mm) (A962476NU). Distanzrahmen eckig 157 x 157 mm für Einhebelmischer und Thermostate UP Bausatz 2. Passend zu Unterputz-Bausatz 1 EASY-Box. Für zu flachen Einbau (20 mm) (A962475AA). Back-to-Back-Kartusche (für vertauschte Anschlüsse) (A963606NU).
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,29*
€ 218,82*
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 219,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,15*
€ 222,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,57*
€ 224,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,67*
€ 225,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 200,52*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 176,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A6337AA
ab € 206,37*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,70*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.