| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019087738 Herst.-Nr.: A7031AA EAN/GTIN: 4015413342094 |
| |
|
| | |
| IDS Standventil CONNECT AIR chrom DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler · Ausladung 85 mm · Auslaufhöhe 71 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2") · zur Kombiation mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2" x 10 mm · Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben · Geräuschve Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A7031AA | Werksnummer: | 6000538155 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 0,940000 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Standventil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,62* | € 100,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 79,18* | € 101,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,10* | € 106,48* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 84,17* | € 107,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,54* | € 107,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|