Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur MELANGE UP-Baus. 2 eigens. gemäß DIN EN 1717 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538398
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A4805AA
EAN/GTIN:
     4015413323154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandeinbau · für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße 163 x 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · CLICK-Kartusche 47 mm mit keramischen Dichtscheiben · Heißwassertemperaturbegrenzung · ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir · Abdichtung mit DICHT-FIXWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 304,67*
€ 353,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,31*
€ 355,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 299,75*
€ 357,81*
€ 5,95*
ab € 323,42*
€ 374,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,44*
€ 407,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,24*
€ 459,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4271AA
ab € 260,33*
Ähnlich
Ideal Standard
A4275AA
ab € 199,06*
Ähnlich
Ideal Standard
A4720AA
ab € 215,05*
Ähnlich
Ideal Standard
B9490AA
ab € 176,47*
Ähnlich
Ideal Standard
A5664AA
ab € 134,54*
Ähnlich
Ideal Standard
A5665AA
ab € 187,80*
Ähnlich
Ideal Standard
A5662AA
ab € 167,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.