Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 eigensicher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A5665AA IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 eigen
IDEAL STANDARD A5665AA IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP Bausatz 2 eigen
Artikel-Nr.:
     1498-6000538489
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5665AA
EAN/GTIN:
     4015413326469
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Wandeinbau · alle sichtbaren Designteile · Rosettengröße Ø 163 mm · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Abdichtung mit DICHT-FIXWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 26l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,58*
€ 225,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,13*
€ 230,09*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 195,85*
€ 234,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,71*
€ 261,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,08*
€ 269,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4271AA
ab € 255,53*
Ähnlich
Ideal Standard
A4275AA
ab € 194,73*
Ähnlich
Ideal Standard
A4720AA
ab € 212,19*
Ähnlich
Ideal Standard
B9490AA
ab € 177,06*
Ähnlich
Ideal Standard
A5664AA
ab € 133,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A5662AA
ab € 167,91*
Ähnlich
Ideal Standard
A4805AA
ab € 296,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.