| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000541194 Herst.-Nr.: B9490AA EAN/GTIN: 3800861022114 |
| |
|
| | |
| DN 15 · Ideal Pure nickelfreie Wasserwege · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Ausladung 173 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-167 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120° · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich)Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 173mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 0110600227500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,06* | € 213,31* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,65* | € 217,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 185,06* | € 222,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,85* | € 243,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,65* | € 254,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|