Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur CERAMIX BLUE UP-Bausatz 2 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000538486
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5662AA
EAN/GTIN:
     4015413326438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BadearmaturSerie: Ceramix BlueHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 139x56x188 mmBefestigungsart: Unterputzkörper (nicht Easy-Box) zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: EingriffCLICK-KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartusche keramischGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (oval)Rosette (BxH): 188x139 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlMit UmstelleinheitFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 0,545 kgArtikel-Nr.: A5662AABenötigtes Zubehör:A963800NU · Reno-SetWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Wassersparposition: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 168,10*
€ 198,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 199,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,99*
€ 229,58*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,35*
€ 229,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 236,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4271AA
ab € 261,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A4275AA
ab € 200,33*
Ähnlich
Ideal Standard
A4720AA
ab € 216,53*
Ähnlich
Ideal Standard
B9490AA
ab € 177,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A5664AA
ab € 134,13*
Ähnlich
Ideal Standard
A5665AA
ab € 186,93*
Ähnlich
Ideal Standard
A4805AA
ab € 301,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.