Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESI Badearmatur AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     2260-7850670
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6695AA
EAN/GTIN:
     4015413339131
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer

Einhebel-Badearmatur AP DN 15

  • Gussauslauf
  • Luftsprudler
  • Rückflussverhinderer
  • DVGW-Eigensicher
  • Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne
  • Verdeckte S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm)
  • Bedienungshebel aus Metall
  • mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel
  • Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich)

Technische Daten

  • Ausladung 157 mm
  • 40mm Klick - Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
  • Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
  • Schwenkbereich 90 Grad
  • Integrierte Heißwasser-Temperaturbegrenzung
  • Lebensdauertest EN 817
  • Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe 1
  • Oberfläche: Chrom
  • Gesamte Ausladung: 187mm
  • Gesamte Höhe: 119mm
  • Durchfluss (3 Bar):
  • Serie: Tesi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2260
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 171,09*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 174,27*
€ 5,95*
ab € 144,96*
€ 175,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,99*
€ 185,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 190,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.