Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6695AA IDS Badearmatur TESI AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A6695AA IDS Badearmatur TESI AP chrom
IDEAL STANDARD A6695AA IDS Badearmatur TESI AP chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-4040041817
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6695AA
EAN/GTIN:
     4015413339131
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Badearmatur TESI AP chrom DN 15 · Gussauslauf und Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ausladung 157 mm · verdeckte S-Anschlüsse und Überwurfmuttern geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Bedienungshebel a
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6695AA
Werksnummer:
6000538638
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
2,260000
Gewicht brutto Kg:
2,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Badearmatur TESI
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 171,09*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 174,27*
€ 5,95*
ab € 144,96*
€ 175,05*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,99*
€ 185,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 190,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.