Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
IS Badearmatur AP TESI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
63VSM-032834175
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
A6695AA
EAN/GTIN:
4015413339131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP TESI Ausld. 157mm, chrom Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Gussauslauf und Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ausladung 157 mm. Verdeckte S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. 40mm Klick - Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 90 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwasser - Temperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 187mm Gesamte Höhe: 119mm Durchfluss (3 Bar): Hersteller: Ideal Standard Serie: Tesi Artikel-Nr.: A6695AA
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 63VSM
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
,
Wannenarmatur
,
Wannenthermostat
,
einhandarmatur badewanne
,
einhandarmatur
,
einhandmischer edelstahl
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2260
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 141,11*
€ 171,09*
Lager 63VSM
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 174,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,96*
€ 175,05*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,99*
€ 185,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 190,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 63VSM
Versand:
Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 63VSM
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard A7121 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A7121AA
ab € 144,77*
Ähnlich
Ideal Standard A7124 Waschbecken Chrom
Ideal Standard
A7124AA
ab € 171,18*
Ähnlich
IDS Badearmatur CONNECT AIR UP Bausatz 2, eigensicher chrom
Ideal Standard
A7057AA
ab € 225,98*
Ähnlich
IDS Badearmatur EDGE UP Bausatz 2, eigensicher chrom
Ideal Standard
A7125AA
ab € 239,56*
Ähnlich
IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 chrom
Ideal Standard
A6586AA
ab € 148,45*
Ähnlich
IDS Badearmatur TESI UP Bausatz 2 chrom
Ideal Standard
A6759AA
ab € 200,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen