Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus ES blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD S409236 IDS Kinder-WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus Edelstahl b
IDEAL STANDARD S409236 IDS Kinder-WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus Edelstahl b
IDEAL STANDARD S409236 IDS Kinder-WC-Sitz CONTOUR 21 Scharniere aus Edelstahl b
Artikel-Nr.:
     1498-6000544893
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S409236
EAN/GTIN:
     5017830410362
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus DuroplastWeitere technische Eigenschaften:· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Glanzgrad: glänzend· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Nein· Mit Deckel: Ja· RAL-Nummer: 5011· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,40*
€ 94,66*
€ 5,95*
ab € 75,07*
€ 95,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 76,53*
€ 97,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,40*
€ 104,45*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,02*
€ 107,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 73,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 42,29*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 69,87*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,61*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,66*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.