Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard K7121 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard K7121 Weiß
Ideal Standard K7121 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943593
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K712101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 66,80*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 38,12*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,25*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 70,64*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,51*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,36*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,70*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 45,34*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.