Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard S4077 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard S4077 Weiß
Ideal Standard S4077 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943734
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     S407701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 73,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 42,29*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 69,87*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,61*
Ähnlich
Ideal Standard
K792701
ab € 87,66*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.