Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Standard K7927 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Standard K7927 Weiß
Ideal Standard K7927 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69943605
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K792701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E712701
ab € 73,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E712801
ab € 42,29*
Ähnlich
Ideal Standard
E772301
ab € 44,67*
Ähnlich
Ideal Standard
E772401
ab € 69,87*
Ähnlich
Ideal Standard
E822501
ab € 56,05*
Ähnlich
Ideal Standard
E824401
ab € 76,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K712101
ab € 87,61*
Ähnlich
Ideal Standard
S407701
ab € 47,09*
Ähnlich
Ideal Standard
S409236
ab € 72,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.