Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-4040045148
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3005MA
EAN/GTIN:
     8014140450603
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß I+ aus Feinfeuerton · zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet · je 1 Hahnloch mittig durchgestochen · keramische Ablaufabdeckung · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links und r
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
T3005MA
Werksnummer:
6000555046
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
1280,00
Gewicht netto Kg:
34,500000
Gewicht brutto Kg:
34,500000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,90*
€ 660,03*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 590,10*
€ 703,6572*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 644,52*
€ 748,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 756,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,76*
€ 759,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,6572*
€ 837,3521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,74*
€ 806,5106
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,60*
€ 762,314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,89*
€ 747,1891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,10*
€ 702,219
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0272MA
ab € 594,79*
Ähnlich
Ideal Standard
E027301
ab € 425,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E0273MA
ab € 466,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T300501
ab € 540,10*
Ähnlich
Ideal Standard
T363601
ab € 500,13*
Ähnlich
Ideal Standard
E027201
ab € 548,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T3636MA
ab € 542,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.