Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Möbeldoppel-WT STRADA II, je 1 Hl.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
IDEAL STANDARD T3005MA IDS Möbeldoppelwaschtisch STRADA II 1240x460x180mm weiß
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140450603
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3005MA
EAN/GTIN:
     8014140450603
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
IS Möbeldoppel-WT STRADA II, je 1 Hl., m.Ül., 1240x460x180mm, weiß m. IP Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank geeignet. Armaturenbank: je 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2xK710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Außenmaße (BxTxH): 1240x460x180 mm Innenbecken (BxTxH): 460x265x115 mm Rückwand Breite: 1240 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Gewicht: 32,5 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T3005MA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,90*
€ 660,03*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 590,10*
€ 703,6572*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 644,52*
€ 748,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 756,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,76*
€ 759,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,87*
€ 749,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,74*
€ 727,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0272MA
ab € 594,79*
Ähnlich
Ideal Standard
E027301
ab € 425,57*
Ähnlich
Ideal Standard
E0273MA
ab € 466,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T300501
ab € 540,10*
Ähnlich
Ideal Standard
T363601
ab € 500,13*
Ähnlich
Ideal Standard
E027201
ab € 548,17*
Ähnlich
Ideal Standard
T3636MA
ab € 542,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.