Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
DURAVIT 03041000001 Waschtisch STARCK 3 mit Überlauf, Hahnlochbank 1 Hahnloch, 1
Artikel-Nr.:
     2280-2018940206
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     3041000001
EAN/GTIN:
     4021534223440
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Waschtisch STARCK 3 m ÜL HLB 1 Hahnloch 1050x485mm weiß WG Duravit Starck 3 Waschtisch 1050 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 03041000001 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: links · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 1150mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 485mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
3041000001
Werksnummer:
6000560439
Länge netto mm:
1055,00
Breite netto mm:
505,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
27,500000
Gewicht brutto Kg:
27,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Waschtisch STARCK 3
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 433,34*
€ 504,14*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 475,02*
€ 550,11*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 470,55*
€ 563,6282*
€ 5,95*
ab € 555,32*
€ 640,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,91*
€ 724,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,6282*
€ 670,7176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,96*
€ 648,5024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,17*
€ 614,2423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,50*
€ 600,355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,55*
€ 559,9545
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0300500000
ab € 100,58*
Ähnlich
Duravit
0300550000
ab € 96,42*
Ähnlich
Duravit
0300600000
ab € 98,50*
Ähnlich
Duravit
0300650000
ab € 102,02*
Ähnlich
Duravit
0304100000
ab € 387,65*
Ähnlich
Duravit
03005500001
ab € 139,65*
Ähnlich
Duravit
03006000001
ab € 140,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.