Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell T-Stück mit Überwurfmutter 3/4Z chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 270150699 SCHELL T-Stück mit Überwurfmutter 3/4Zoll chrom
SCHELL 270150699 SCHELL T-Stück mit Überwurfmutter 3/4Zoll chrom
SCHELL 270150699 SCHELL T-Stück mit Überwurfmutter 3/4Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000575928
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     270150699
EAN/GTIN:
     4021163116687
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück mit Überwurfmutter T-Stück mit Überwurfmutter zur schnelleren Montage. Lieferumfang · T-Stück Technische Daten · Werkstoff: Messing konform TrinkwV · Oberfläche: chrom · Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG · Abgang: DN 20 G 3/4 AG (unten) · DN 20 G 1/2 IG (rechts) Weitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 9mm· Länge Anschluss 1: 26,5mm· Länge Anschluss 2: 24,5mm· Länge Anschluss 3: 38,5mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verchromt· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Winkel: 90
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde konisch (NPT)
Anschluss 3:
Überwurfmutter
Marke:
SCHELL
Anschluss 2:
Innengewinde konisch (NPT)
Ausführung:
T-Stück
Oberflächenschutz:
chrom
Dimension:
DN 20 G 3/4 IG x G 3/4 AG x G
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,28*
€ 28,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 21,96*
€ 29,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,70*
€ 29,39*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,94*
€ 30,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,97*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
270280699
ab € 6,80*
Ähnlich
Schell
442020699
ab € 8,99*
Ähnlich
Schell
270880699
ab € 21,02*
Ähnlich
Schell
270070699
ab € 15,78*
Ähnlich
Schell
270060699
ab € 6,74*
Ähnlich
Schell
041000699
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.