Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell T-Stück chrom 3/4Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 270880699 SCHELL T-Stück chrom 3/4Zoll
SCHELL 270880699 SCHELL T-Stück chrom 3/4Zoll
SCHELL 270880699 SCHELL T-Stück chrom 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-6000575930
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     270880699
EAN/GTIN:
     4021163116779
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/4″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 32,5mm· Länge Anschluss 2: 31mm· Länge Anschluss 3: 47,5mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Schlüsselweite: 30mm· Winkel: 80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 27,99*
6 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 21,39*
€ 28,25*
3 Tage
61
1
€ 4,00*
ab € 21,70*
€ 28,84*
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 28,87*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 746,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
270280699
ab € 6,80*
Ähnlich
Schell
442020699
ab € 8,99*
Ähnlich
Schell
270070699
ab € 15,78*
Ähnlich
Schell
270060699
ab € 6,74*
Ähnlich
Schell
041000699
ab € 12,01*
Ähnlich
Schell
270150699
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.