Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell T-Stück chrom 1/2Z IGx1/2Z IGx1/2Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 442020699 SCHELL T-Stück chrom 1/2Zoll IGx1/2Zoll IGx1/2Zoll AG
SCHELL 442020699 SCHELL T-Stück chrom 1/2Zoll IGx1/2Zoll IGx1/2Zoll AG
SCHELL 442020699 SCHELL T-Stück chrom 1/2Zoll IGx1/2Zoll IGx1/2Zoll AG
Artikel-Nr.:
     1498-6000575987
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     442020699
EAN/GTIN:
     4021163117363
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
für einfache ZapfstellenWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 3: 10mm· Länge Anschluss 1: 22mm· Länge Anschluss 2: 25mm· Länge Anschluss 3: 28mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Nein· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Winkel: 90
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 12,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 12,61*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,17*
€ 12,68*
6 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 12,80*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,85*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
270280699
ab € 6,80*
Ähnlich
Schell
270880699
ab € 21,10*
Ähnlich
Schell
270070699
ab € 15,78*
Ähnlich
Schell
270060699
ab € 6,74*
Ähnlich
Schell
041000699
ab € 12,01*
Ähnlich
Schell
270150699
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.