| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000575402 Herst.-Nr.: 041000699 EAN/GTIN: 4021163104936 |
| |
|
| | |
| T-Stück Zum Anschluss an Eckventile. Lieferumfang · T-Stück · 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich · 1 Bewegliche Überwurfmutter G 3/8 IG Technische Daten · Werkstoff: Messing konform TrinkwV · Oberfläche: chrom · Anschluss: Überwurfmutter G 3/8 IG · Abgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) · Zertifikate: ACS Weitere technische Eigenschaften:· Länge Anschluss 1: 27,5mm· Länge Anschluss 2: 22mm· Länge Anschluss 3: 22mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/8 Zoll (10)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 3/8 Zoll (10)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verchromt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 3: 10mm· Schlüsselweite: 19mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Winkel: 90 Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Material: | Messing | Anschluss 1: | Überwurfmutter | Marke: | SCHELL | Ausführung: | T-Stück | Anschluss 3: | Klemmring | Anschluss 2: | Klemmring | Oberflächenschutz: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,01* | € 16,84* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,77* | € 17,42* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,84* | € 17,45* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 17,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,10* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|