Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-M chrom 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000576380
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     016360699
EAN/GTIN:
     4021163159202
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Klinik-Armhebel · Mischwasser · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Basiskörper aus Messingguss · Lieferumfang: Linear 90°-Keramikkartusche Auf-Kalt-Warm mit Temperaturbegrenzung · 2x Rückflussverhinderer · Wandanschluss mit S-Anschlüssen und Rosette (tiefenverstellbar) · Strahlregler ″Care″ 7,5-9 l/min bei 3 bar (ungeregelt) · ergonomischer Armhebel 153 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: -82mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 270mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, schell waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083004302, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,83*
€ 648,49*
€ 5,95*
ab € 569,44*
€ 668,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,98*
€ 670,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 572,46*
€ 671,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,46*
€ 673,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,51*
€ 801,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,09*
€ 780,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,08*
€ 780,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,21*
€ 746,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 627,20*
€ 746,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 606,76*
€ 722,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 586,62*
Ähnlich
Schell
016560699
ab € 531,97*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 541,64*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 588,04*
Ähnlich
Schell
016570699
ab € 623,71*
Ähnlich
Schell
016650699
ab € 632,08*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 719,67*
Ähnlich
Schell
016270699
ab € 601,34*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 604,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.