Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Professional Mono StarterKit 31302 C-Ausl. Bluetooth/WIFI supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Blue Professional Edelstahl
GROHE Blue Professional Edelstahl
GROHE Blue Professional Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000578597
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31302DC2
EAN/GTIN:
     4005176443350
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
SmartHome Set
SmartHome Starterset
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · StarLight Oberfläche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · Blue Professional Kühler (12 l gekühltes Wasser pro Stunde) · Farbdisplay mit Drück- und Drehregler · 270 Watt Kühleinheit · 230 V · 50 Hz · Schutzart IP 21 · benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks · Anzeige und Überwaschung von Verbrauchsdaten · Filter- bzw. CO²-Kapazität über Grohe Ondus App · mit Bluetooth 4.0 und WiFi Datenkommunikation für Apple und Android-Geräte · Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen · Filterkopf mit flexibler WasserhärteeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: sonstige· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Automatisches Reinigungssystem: Ja· Bluetooth: Ja· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Nein· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Ja· Gemischtes Wasser: Nein· Getrennte Wasserführung: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Kochendes Wasser: Nein· Material Hahn: sonstige· Min. Druck: 1bar· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: sonstige· Sprudelwasser: Nein· WLAN: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.954,05*
€ 2.107,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.983,42*
€ 2.148,17*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.087,08*
€ 2.248,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.026,64*
€ 2.258,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.100,54*
€ 2.258,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.248,07*
€ 2.675,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.223,83*
€ 2.646,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.148,41*
€ 2.556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.108,90*
€ 2.509,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.087,08*
€ 2.483,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31302002
ab € 1.698,93*
Ähnlich
Grohe
31323002
ab € 1.817,63*
Ähnlich
Grohe
31325002
ab € 1.871,53*
Ähnlich
Grohe
31326002
ab € 1.807,09*
Ähnlich
Grohe
31323DC2
ab € 2.019,02*
Ähnlich
Grohe
31325DC2
ab € 2.225,51*
Ähnlich
Grohe
40554002
ab € 823,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.