Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Professional StarterKit 31323 C-Auslauf Bluetooth/WIFI chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31323002 Wasserhahn Chrom
GROHE 31323002 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000578598
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31323002
EAN/GTIN:
     4005176989933
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser · flexible Anschlussschläuche · Blue Professional Kühler (12 l gekühltes Wasser pro Stunde) · Farbdisplay mit Drück- und Drehregler · 270 Watt Kühleinheit · 230 V · 50 Hz · Schutzart IP 21 · benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks · Anzeige und Überwaschung von Verbrauchsdaten · Filter- bzw. CO²-Kapazität über Grohe Ondus App · mit Bluetooth 4.0 und WiFi Datenkommunikation für Apple und Android-Geräte · Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen Filterkopf mit flexibler WasserhärteeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Automatisches Reinigungssystem: Ja· Bluetooth: Ja· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Nein· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Ja· Gemischtes Wasser: Ja· Getrennte Wasserführung: Ja· Grundfarbe: Chrom· Kochendes Wasser: Nein· Material Hahn: sonstige· Min. Druck: 1bar· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sprudelwasser: Nein· WLAN: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.862,07*
€ 2.054,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.826,29*
€ 2.060,80*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,27*
€ 2.063,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.872,11*
€ 2.073,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,63*
€ 2.073,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,84*
€ 2.455,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.037,78*
€ 2.424,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,57*
€ 2.324,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,66*
€ 2.270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,27*
€ 2.232,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31302002
ab € 1.698,93*
Ähnlich
Grohe
31325002
ab € 1.871,53*
Ähnlich
Grohe
31326002
ab € 1.807,09*
Ähnlich
Grohe
31302DC2
ab € 1.954,05*
Ähnlich
Grohe
31323DC2
ab € 2.019,02*
Ähnlich
Grohe
31325DC2
ab € 2.225,51*
Ähnlich
Grohe
40554002
ab € 823,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.