Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-P4005176989933 Herst.-Nr.: 31323002 EAN/GTIN: 4005176989933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grohe Blue Professional StarterKit 31323 C-Auslauf Bluetooth/WIFI chrom GROHE Blue Professional C-Auslauf Set GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion Einlochmontage Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten still, medium, sprudelnd GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 150 Grad getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlussschläuche GROHE Blue Professional Kühler liefert 12 Liter gekühltes Wasser pro Stunde Farbdisplay mit Drück- und Drehregler 270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz Schutzart IP 21, CE-Zeichen benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation für Apple** und Android Geräte Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung Die für die Inbetriebnahme notwendigen GROHE Blue Filter, die 2 Kg CO2 Flasche (40 423 000) und Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einhebelarmatur, Einhebelmischer, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Spültisch Einhebelarmatur, SmartHome Spültisch-Einhandmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, spültisch-wandbatterie grohe, spültisch wandarmatur |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.862,07* | € 2.054,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.826,29* | € 2.060,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.876,27* | € 2.063,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.872,11* | € 2.073,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.817,63* | € 2.073,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|