Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Professional StarterKit 31326 LAuslauf azb. Bluetooth/WIFI supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000578603
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31326DC2
EAN/GTIN:
     4005176507212
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · herausziehbarer Mousseurauslauf · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150° · getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser · flexible Anschlussschläuche · Blue Professional Kühler (12 l gekühltes Wasser pro Stunde) · Farbdisplay mit Drück- und Drehregler · 270 Watt Kühleinheit · 230 V · 50 Hz · Schutzart IP 21 · benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks · Anzeige und Überwaschung von Verbrauchsdaten · Filter- bzw. CO²-Kapazität über Grohe Ondus App · mit Bluetooth 4.0 und WiFi Datenkommunikation für Apple und Android-Geräte · Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen · Filterkopf mit flexibler WasserhärteeinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 230V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Automatisches Reinigungssystem: Ja· Bluetooth: Ja· Geeignet für den gewerblichen Einsatz: Ja· Geeignet für den Hausgebrauch: Nein· Gefiltertes Wasser: Nein· Gekühltes Wasser: Ja· Gemischtes Wasser: Ja· Getrennte Wasserführung: Ja· Grundfarbe: Edelstahl· Kochendes Wasser: Nein· Material Hahn: sonstige· Min. Druck: 1bar· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: HA· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Sprudelwasser: Nein· WLAN: Ja· Max. Vorlauftemperatur: 70
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.160,57*
€ 2.349,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.169,87*
€ 2.360,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.381,85*
€ 2.577,64*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.313,90*
€ 2.589,39*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,01*
€ 2.589,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,64*
€ 3.067,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.555,47*
€ 3.041,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.456,63*
€ 2.923,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,40*
€ 2.862,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,85*
€ 2.834,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40404 001
ab € 50,60*
Zubehör
Grohe
40412 001
ab € 122,94*
Zubehör
Grohe
40430 001
ab € 92,42*
Zubehör
Grohe
40434001
ab € 34,91*
Zubehör
Grohe
40437 000
ab € 44,68*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,50*
Zubehör
Grohe
40547001
ab € 50,56*
Zubehör
Grohe
40848SD0
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.