Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31326DC2 Grohe EH-Spbatt-Set BLUE PROFESSIONAL L-Auslauf, herausziehbar s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 31326DC2 Grohe EH-Spbatt-Set BLUE PROFESSIONAL L-Auslauf, herausziehbar s
GROHE 31326DC2 Grohe EH-Spbatt-Set BLUE PROFESSIONAL L-Auslauf, herausziehbar s
GROHE 31326DC2 Grohe EH-Spbatt-Set BLUE PROFESSIONAL L-Auslauf, herausziehbar s
Artikel-Nr.:
     1955B-4039986259
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31326DC2
EAN/GTIN:
     4005176507212
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe EH-Spbatt-Set BLUE PROFESSIONAL L-Auslauf, herausziehbar supersteel mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · Mousseurauslauf · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150°
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31326DC2
Werksnummer:
6000578603
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
760,00
Gewicht netto Kg:
19,983000
Gewicht brutto Kg:
19,983000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
StarterKit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.149,44*
€ 2.340,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.175,52*
€ 2.384,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,67*
€ 2.578,45*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.325,55*
€ 2.590,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,98*
€ 2.590,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,21*
€ 3.082,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.499,91*
€ 2.974,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.376,32*
€ 2.827,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,21*
€ 2.794,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.325,55*
€ 2.767,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31347003
ab € 1.700,83*
Ähnlich
Grohe
31347DC3
ab € 2.013,79*
Ähnlich
Grohe
30385000
ab € 319,63*
Ähnlich
Grohe
30383000
ab € 303,08*
Ähnlich
Grohe
30382000
ab € 438,98*
Ähnlich
Grohe
31721000
ab € 246,77*
Ähnlich
Grohe
30382DC0
ab € 634,68*
Ähnlich
Grohe
31723000
ab € 133,19*
Ähnlich
Grohe
31722000
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.