Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischbatterie-Set BLUE L-Auslauf su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000578603
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31326DC2
EAN/GTIN:
     4005176507212
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
mit Filterfunktion · Einlochmontage · Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten (still · medium · sprudelnd) · StarLight Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · herausziehbarer Mousseurauslauf · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 150Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anschlussspannung 230V· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Ausführung Ablauf drehbar oben· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Ja· Automatisches Reinigungssystem Ja· Bluetooth Ja· Boilerinhalt Trinkwasser 0l· Geeignet für den gewerblichen Einsatz Ja· Geeignet für den Hausgebrauch Nein· Gefiltertes Wasser Nein· Gekühltes Wasser Ja· Gemischtes Wasser Ja· Getrennte Wasserführung Ja· Grundfarbe Edelstahl· Kochendes Wasser Nein· Material Hahn sonstige· Min. Druck 1bar· Mit Umstelleinheit Nein· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 HA· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Sprudelwasser Nein· WLAN Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.149,44*
€ 2.340,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.175,52*
€ 2.384,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,67*
€ 2.578,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.325,55*
€ 2.590,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,98*
€ 2.590,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,21*
€ 3.082,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,17*
€ 3.016,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.535,15*
€ 3.016,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,31*
€ 2.909,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.445,30*
€ 2.909,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,31*
€ 2.858,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.402,30*
€ 2.858,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.382,98*
€ 2.835,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31347003
ab € 1.700,83*
Ähnlich
Grohe
31347DC3
ab € 2.013,79*
Ähnlich
Grohe
30385000
ab € 319,63*
Ähnlich
Grohe
30383000
ab € 303,08*
Ähnlich
Grohe
30382000
ab € 438,98*
Ähnlich
Grohe
31721000
ab € 246,77*
Ähnlich
Grohe
30382DC0
ab € 634,68*
Ähnlich
Grohe
31723000
ab € 133,19*
Ähnlich
Grohe
31722000
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.