Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Blue Professional StarterKit 31326


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-167935247
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31326DC2
EAN/GTIN:
     4005176507212
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Grohe Blue Professional StarterKit 31326 L-Auslauf azb. Bluetooth/WIFI supersteel GROHE Blue Professional L-Auslauf Set GROHE Blue Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion Einlochmontage Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten still, medium, sprudelnd GROHE StarLight Oberfläche GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche herausziehbarer Mousseurauslauf schwenkbarer Rohrauslauf Schwenkbereich 150 Grad getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser flexible Anschlussschläuche GROHE Blue Professional Kühler liefert 12 Liter gekühltes Wasser pro Stunde Farbdisplay mit Drück- und Drehregler 270 Watt Kühleinheit, 230V, 50Hz Schutzart IP 21, CE-Zeichen benötigt Ventilationsöffnungen im Boden des Küchenschranks Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO2-Kapazität über GROHE Ondus App Push Benachrichtung bei niedriger Filter- bzw. CO2-Kapazität zusätzliche Überwachung über das GROHE Blue Professional Online-Dashboard möglich mit Bluetooth 4.0* und WIFI Datenkommunikation für Apple** und Android Geräte Reichweite bis zu 10 m abhängig von Wand- und Bodenbelägen Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung Die für die Inbetriebnahme notwendigen GROHE Blue Filter, die 2 Kg CO2 Flasche (40 423 000) und Reinigungskartusche (40 434 001) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.149,44*
€ 2.340,35*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.175,52*
€ 2.384,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,67*
€ 2.578,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.325,55*
€ 2.590,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.382,98*
€ 2.590,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,91*
€ 2.838,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,37*
€ 2.813,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,82*
€ 2.702,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,05*
€ 2.643,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.175,52*
€ 2.588,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31347003
ab € 1.700,83*
Ähnlich
Grohe
31347DC3
ab € 2.013,79*
Ähnlich
Grohe
30385000
ab € 319,63*
Ähnlich
Grohe
30383000
ab € 303,08*
Ähnlich
Grohe
30382000
ab € 438,98*
Ähnlich
Grohe
31721000
ab € 246,77*
Ähnlich
Grohe
30382DC0
ab € 634,68*
Ähnlich
Grohe
31723000
ab € 133,19*
Ähnlich
Grohe
31722000
ab € 146,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.