Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE ti 370x630mm Abg Vario we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
DURAVIT 21550900001 Stand-WC-Kombination DURASTYLE tief, 370 x 630 mm, Abgang Va
Artikel-Nr.:
     1498-6000587339
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     21550900001
EAN/GTIN:
     4021534854521
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-170 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 160-200 mm · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 4,5l· Tiefe (1): 630mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101410062201, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 260,71*
€ 310,60*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 276,15*
€ 328,06*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 272,76*
€ 335,3179*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,93*
€ 481,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,01*
€ 482,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,26*
€ 572,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,22*
€ 545,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,19*
€ 513,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 286,87*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 215,62*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 270,40*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 362,23*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 330,98*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 252,08*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 311,71*
Ähnlich
Duravit
2156092000
ab € 309,37*
Ähnlich
Duravit
2156592000
ab € 416,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.