Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE ti 37x70cm Abg Vario HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000669854
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2156092000
EAN/GTIN:
     4053424325675
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzten Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 180-220 mm · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 370mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 4,5l· Tiefe (1): 705mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett, 0101410065003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 316,13*
€ 376,72*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 308,77*
€ 381,7814*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,06*
€ 527,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,69*
€ 529,61*
€ 5,95*
ab € 517,61*
€ 617,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,05*
€ 572,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,06*
€ 523,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 288,15*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 216,12*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 271,64*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 361,73*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 331,82*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 251,63*
Ähnlich
Duravit
21550900001
ab € 259,73*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 311,80*
Ähnlich
Duravit
2156592000
ab € 414,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.