Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Stand-WC-Kombination DURASTYLE ti 37x70cm SensoWash Abg Vario HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000669855
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2156592000
EAN/GTIN:
     4053424325699
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
für aufgesetzte Spülkasten (ohne Spülkasten) · 4,5 l Spül-Wassermenge · Abgang für Vario-Anschluss-Set · Abgang waagerecht und senkrecht von 70-190 mm · Länge verstellbar · Vario-Anschlussbogen · Abgang senkrecht von 180-220 mm · mit Anschlusskomponenten für SensoWash · mit verdeckten Anschlüssen · mit BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 390mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kennzeichen (1): Ja· Kindertoilette: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 705mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, duravit klo, stand klo, klosett, 0101410086003, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 420,76*
€ 502,62*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 414,33*
€ 509,9429*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,50*
€ 692,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,61*
€ 695,25*
€ 5,95*
ab € 695,36*
€ 815,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,65*
€ 763,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,50*
€ 689,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2138090000
ab € 288,53*
Ähnlich
Duravit
2155090000
ab € 216,49*
Ähnlich
Duravit
2156090000
ab € 271,71*
Ähnlich
Duravit
2156590000
ab € 363,44*
Ähnlich
Duravit
21380900001
ab € 329,10*
Ähnlich
Duravit
2155092000
ab € 251,69*
Ähnlich
Duravit
21550900001
ab € 260,35*
Ähnlich
Duravit
21560900001
ab € 311,08*
Ähnlich
Duravit
2156092000
ab € 311,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.