Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Möbelwaschtisch DURASTYLE Be li m ÜL HLB 800x480mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duravit 2325800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 2325800000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     1498-6000587440
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2325800000
EAN/GTIN:
     4021534894251
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit DuraStyle Waschtisch 800 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2325800000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 900mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Ja· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Tiefe (1): 480mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenform:
softcube
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Besonderheit:
Becken links
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Montage:
hängend
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Breite:
800 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
480 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 256,38*
€ 304,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 269,17*
€ 321,51*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 270,27*
€ 330,6939*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,27*
€ 473,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,33*
€ 475,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,97*
€ 521,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03528500002
ab € 266,33*
Ähnlich
Duravit
03528500702
ab € 266,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.