Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000587440 Herst.-Nr.: 2325800000 EAN/GTIN: 4021534894251 |
| | |
|
| | |
| Duravit DuraStyle Waschtisch 800 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf - 2325800000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Geeignet für Halbsäule Ja· Geeignet für Konsolenlänge 900mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Ja· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Tiefe (1) 480mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, 0101410046001, Becken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 255,43* | € 303,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 269,44* | € 319,94* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 271,17* | € 328,8239* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,35* | € 469,02* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,47* | € 470,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|