Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc
DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc
DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc
DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc
DURAVIT 2325800000 Möbelwaschtisch DURASTYLE Becken links, mit Überlauf, Hahnloc
Artikel-Nr.:
     2280-2018942699
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2325800000
EAN/GTIN:
     4021534894251
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch DURASTYLE Be li m ÜL HLB 800x480mm 1 Hahnloch weiß Duravit DuraStyle Waschtisch 800 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2325800000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 900mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Ja · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Tiefe (1): 480mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
2325800000
Werksnummer:
6000587440
Länge netto mm:
820,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
530,00
Gewicht netto Kg:
22,275000
Gewicht brutto Kg:
22,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch DURASTYLE
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 256,38*
€ 304,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 269,17*
€ 321,51*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 270,27*
€ 330,6939*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,27*
€ 473,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,33*
€ 475,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,6939*
€ 393,5257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,95*
€ 383,1205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,34*
€ 363,3546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,94*
€ 356,9286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,27*
€ 321,6213
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
03528500002
ab € 266,33*
Ähnlich
Duravit
03528500702
ab € 266,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.