Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS ti 365x620mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 25500900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 620 mm weiß
DURAVIT 25500900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 620 mm weiß
DURAVIT 25500900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 620 mm weiß
DURAVIT 25500900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 620 mm weiß
DURAVIT 25500900001 Wand-WC HAPPY D.2 RIMLESS tief, 365 x 620 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000589175
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     25500900001
EAN/GTIN:
     4021534930959
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Ja· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 620mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101413157201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 356,36*
€ 424,68*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 388,88*
€ 462,16*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 386,64*
€ 472,8427*
€ 5,95*
ab € 454,74*
€ 537,33*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,91*
€ 642,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,80*
€ 764,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,64*
€ 756,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 250,75*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 234,05*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,77*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,22*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 470,43*
Ähnlich
Duravit
2221092000
ab € 296,13*
Ähnlich
Duravit
22210900001
ab € 291,60*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 270,83*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 268,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.