Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 ti 365x540mm HG we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2221092000 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2221092000 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm HygieneGlaze weiß
DURAVIT 2221092000 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm HygieneGlaze weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000669866
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2221092000
EAN/GTIN:
     4053424325507
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Ja· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101413156003, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 298,17*
€ 353,67*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 296,13*
€ 362,3837*
€ 5,95*
ab € 325,17*
€ 387,54*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,06*
€ 491,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 493,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,77*
€ 585,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,46*
€ 584,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,06*
€ 490,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 250,75*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 234,05*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,77*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,22*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 470,43*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 356,36*
Ähnlich
Duravit
22210900001
ab € 291,60*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 270,83*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 268,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.