Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Wand-WC HAPPY D.2 ti 365x540mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
DURAVIT 22210900001 Wand-WC HAPPY D.2 tief, 365 x 540 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000587347
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     22210900001
EAN/GTIN:
     4021534848933
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
4,5 l Spül-Wassermenge · mit DurafixWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 365mm· Erhöhte Toilette: Nein· Glanzgrad: glänzend· Kennzeichen: Nein· Kindertoilette: Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülform: tief· Spülrandlos: Nein· Spülvolumen: 3l· Tiefe (1): 540mm· Typ: Wand· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, duravit klo, klosett, 0101413156201, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 290,13*
€ 348,53*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 315,72*
€ 377,82*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 315,31*
€ 386,8026*
€ 5,95*
ab € 367,72*
€ 438,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,54*
€ 526,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2221090000
ab € 251,35*
Ähnlich
Duravit
2530090000
ab € 233,47*
Ähnlich
Duravit
2550090000
ab € 315,27*
Ähnlich
Duravit
2550590000
ab € 425,07*
Ähnlich
Duravit
25505900001
ab € 473,38*
Ähnlich
Duravit
25500900001
ab € 356,44*
Ähnlich
Duravit
2221092000
ab € 293,17*
Ähnlich
Duravit
2530092000
ab € 271,02*
Ähnlich
Duravit
25300900001
ab € 265,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.