Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT ROYAL 60 705x17x538mm f 1-L-Arm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 32140310701 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 704x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32140310701 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 704x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32140310701 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 704x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32140310701 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 704x17x538mm m 1L-Boh we
Artikel-Nr.:
     1498-6000592375
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     32140310701
EAN/GTIN:
     4017214438570
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
32140310701 und 32140310703 mit Ab- und Überlaufsystem Clou · mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Tesseraux & Partner
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
ROYAL
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CleanPlus
Höhe:
17 mm
Breite:
704 mm
Tiefe:
538 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit verdecktem Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 01016450070201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 671,88*
€ 768,92*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 739,59*
€ 840,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 781,45*
€ 893,27*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,98*
€ 904,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,19*
€ 908,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,33*
€ 1.076,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,73*
€ 1.026,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,74*
€ 994,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,98*
€ 942,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
32150311001
ab € 836,57*
Ähnlich
Keuco
32150311000
ab € 747,57*
Ähnlich
Keuco
32160311401
ab € 1.013,35*
Ähnlich
Keuco
32160311400
ab € 923,43*
Ähnlich
Keuco
32140310700
ab € 646,62*
Ähnlich
Keuco
32771311001
ab € 726,39*
Ähnlich
Keuco
32150311003
ab € 846,23*
Ähnlich
Keuco
32160311403
ab € 1.025,12*
Ähnlich
Keuco
32140310703
ab € 749,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.