Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT ROYAL 60 1055x17x538mm f 1-L-Arm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 32150311001 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1057x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32150311001 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1057x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32150311001 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1057x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32150311001 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1057x17x538mm m 1L-Boh we
Artikel-Nr.:
     1498-6000592382
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     32150311001
EAN/GTIN:
     4017214438600
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
32150311001 und 32150311003 mit Ab- und Überlaufsystem Clou · mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Tesseraux & Partner
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
ROYAL
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CleanPlus
Höhe:
17 mm
Breite:
1057 mm
Tiefe:
538 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit verdecktem Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 01016450080201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 840,31*
€ 954,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,31*
€ 1.019,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,52*
€ 1.024,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 876,04*
€ 1.027,51*
€ 5,95*
ab € 916,13*
€ 1.038,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,78*
€ 1.213,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,17*
€ 1.206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,40*
€ 1.157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,03*
€ 1.119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,31*
€ 1.072,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
32150311000
ab € 736,02*
Ähnlich
Keuco
32160311401
ab € 1.003,53*
Ähnlich
Keuco
32160311400
ab € 913,06*
Ähnlich
Keuco
32140310701
ab € 670,42*
Ähnlich
Keuco
32140310700
ab € 637,22*
Ähnlich
Keuco
32771311001
ab € 727,35*
Ähnlich
Keuco
32150311003
ab € 837,53*
Ähnlich
Keuco
32160311403
ab € 1.016,42*
Ähnlich
Keuco
32140310703
ab € 744,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.