Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT ROYAL 60 1405x17x538mm o HL-Bohr o ÜL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 32160311400 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm o HL-Boh o Üb
KEUCO 32160311400 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm o HL-Boh o Üb
KEUCO 32160311400 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm o HL-Boh o Üb
KEUCO 32160311400 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm o HL-Boh o Üb
Artikel-Nr.:
     1498-6000592388
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     32160311400
EAN/GTIN:
     4017214438624
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
32160311401 und 32160311403 mit Ab- und Überlaufsystem Clou · mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Tesseraux & Partner
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
ROYAL
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CleanPlus
Höhe:
17 mm
Breite:
1409 mm
Tiefe:
538 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 01016450090101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 923,43*
€ 1.039,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 953,74*
€ 1.072,16*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,24*
€ 1.105,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 958,61*
€ 1.110,50*
€ 5,95*
ab € 1.007,57*
€ 1.128,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,38*
€ 1.301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,92*
€ 1.249,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,27*
€ 1.214,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
32150311001
ab € 836,57*
Ähnlich
Keuco
32150311000
ab € 747,57*
Ähnlich
Keuco
32160311401
ab € 1.013,35*
Ähnlich
Keuco
32140310701
ab € 671,88*
Ähnlich
Keuco
32140310700
ab € 646,62*
Ähnlich
Keuco
32771311001
ab € 726,39*
Ähnlich
Keuco
32150311003
ab € 846,23*
Ähnlich
Keuco
32160311403
ab € 1.025,12*
Ähnlich
Keuco
32140310703
ab € 749,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.