Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE WT ROYAL 60 1405x17x538mm f 1-L-Arm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 32160311401 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32160311401 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32160311401 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm m 1L-Boh we
KEUCO 32160311401 Keuco Keramik-Waschtisch ROYAL 60 1409x17x538mm m 1L-Boh we
Artikel-Nr.:
     1498-6000592389
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     32160311401
EAN/GTIN:
     4017214438631
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
32160311401 und 32160311403 mit Ab- und Überlaufsystem Clou · mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Tesseraux & Partner
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
ROYAL
Marke:
KEUCO
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CleanPlus
Höhe:
17 mm
Breite:
1409 mm
Tiefe:
538 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit verdecktem Überlauf
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, keuco waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 01016450090201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.003,53*
€ 1.137,83*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.012,13*
€ 1.148,96*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,92*
€ 1.219,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,42*
€ 1.225,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.065,74*
€ 1.235,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,75*
€ 1.451,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,72*
€ 1.441,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,94*
€ 1.379,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,24*
€ 1.336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,92*
€ 1.285,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
32150311001
ab € 840,31*
Ähnlich
Keuco
32150311000
ab € 736,02*
Ähnlich
Keuco
32160311400
ab € 913,06*
Ähnlich
Keuco
32140310701
ab € 670,42*
Ähnlich
Keuco
32140310700
ab € 637,22*
Ähnlich
Keuco
32771311001
ab € 727,35*
Ähnlich
Keuco
32150311003
ab € 837,53*
Ähnlich
Keuco
32160311403
ab € 1.016,42*
Ähnlich
Keuco
32140310703
ab € 744,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.