| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018912519 Herst.-Nr.: 419056R1 EAN/GTIN: 4051202342470 |
| |
|
| | |
| V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA 550x430mm ohne ÜL we C+ für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheit: Becken mittig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 419056R1 | Werksnummer: | 6000633979 | Länge netto mm: | 580,00 | Breite netto mm: | 465,00 | Höhe netto mm: | 235,00 | Gewicht netto Kg: | 17,600000 | Gewicht brutto Kg: | 17,600000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß alpin | Produktart: | V&B Vorbauwaschtisch ARCHITECTURA | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 197,62* | € 239,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 202,29* | € 244,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,17* | € 257,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,41* | € 277,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,47* | € 278,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|