Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 2L-EHM BOZZ UP WT Ausldg Wd-ala 170mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641075
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382440576
EAN/GTIN:
     4021344061454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbauset · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Rosette Ø 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: Rohr· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 100mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 230mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Montageart:
Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,77*
€ 110,75*
4 Tage
5
€ 4,00*
ab € 88,20*
€ 111,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,42*
€ 111,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 112,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,12*
€ 113,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382450576
ab € 91,83*
Ähnlich
Kludi
412440575
ab € 130,70*
Ähnlich
Kludi
412450575
ab € 136,46*
Ähnlich
Kludi
522469175
ab € 202,33*
Ähnlich
Kludi
522470575
ab € 175,10*
Ähnlich
Kludi
532440575
ab € 154,56*
Ähnlich
Kludi
532450575
ab € 160,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.