Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ UP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708218
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382440576
EAN/GTIN:
     4021344061454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbau-Set · geschlossener Hebel · Caché s-pointer Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Rosette Ø 70 mm · Ausladung Wandauslauf 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Ausführung Ablauf: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Nein · Mittenabstand: 110mm · Montage: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Thermostatisch: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Unter Wasserdruck abnehmbar: Nein · Verbrühschutz: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 180mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,49*
€ 109,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,19*
€ 110,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 110,87*
5 Tage
5
€ 4,00*
ab € 89,78*
€ 111,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,81*
€ 111,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382450576
ab € 91,70*
Ähnlich
Kludi
412440575
ab € 115,53*
Ähnlich
Kludi
412450575
ab € 119,44*
Ähnlich
Kludi
522469175
ab € 202,45*
Ähnlich
Kludi
522470575
ab € 174,82*
Ähnlich
Kludi
532440575
ab € 136,77*
Ähnlich
Kludi
532450575
ab € 142,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.