Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-034620175 Herst.-Nr.: 382440576 EAN/GTIN: 4021344061454 |
| | |
|
| | |
| Kludi Waschtisch 2-Loch Wandbatterie Bozz Ausladung 180mm chrom Fertigmontagesatz zum Wandeinbaukörper, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI BOZZ Unterputz-Waschtisch-2- Loch-Wand-Einhandmischer Art. Nr. 382440576, Ausführung wie folgt: Unterputz-Waschtisch-Einhandmischer als Fertigmontagesatz zum Rohbau-Set Unterputz-2-Loch-Wand-EHM Art. Nr. 38243, DN 15, Betätigungselement aus Metall verchromt, Wandabdeckplatte aus Metall verchromt, Durchflussklasse Z (max. 0,15 l/s), Rohrauslauf mit Luftsprudler M 24 x I, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 77, Ausladung Auslauf in mm 180/190, Abdeckrosette D 70 mm, als Feinbau-Set UP zum Rohbau-Set UP Art. Nr. 38243 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Wandarmatur, Wandbatterie, Waschtisch Zweilocharmatur, Waschtisch-Zweilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Zweilochbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,77* | € 110,75* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 88,20* | € 111,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,42* | € 111,53* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,79* | € 112,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,12* | € 113,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|