Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-Einhandmischer BOZZ UP 2L Ausladung Wandauslauf 180mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641075
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     382440576
EAN/GTIN:
     4021344061454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Feinbauset · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Rosette Ø 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mittenabstand 100mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 230mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,49*
€ 109,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,19*
€ 110,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 110,87*
5 Tage
5
€ 4,00*
ab € 89,78*
€ 111,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,81*
€ 111,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382450576
ab € 91,70*
Ähnlich
Kludi
412440575
ab € 115,53*
Ähnlich
Kludi
412450575
ab € 119,44*
Ähnlich
Kludi
522469175
ab € 202,45*
Ähnlich
Kludi
522470575
ab € 174,82*
Ähnlich
Kludi
532440575
ab € 136,77*
Ähnlich
Kludi
532450575
ab € 142,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.