Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi WFB ADLON DN 15 Ausldg 220mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641317
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     515240520
EAN/GTIN:
     4017080886505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Kreuzgriffe · Standmontage · Vierloch-Fliesenrandmontage · Durchflussklasse B/B · Cascade-Luftsprudler M 28 x 1 · Keramik-Oberteil 180° · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Wanne · versenkbare Handbrause · Anschluss-Druckschlauch G 1/2″ x G 1/2″ x 400 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 110mm· Montageart (1): Wannenrand/ Fliesenrand· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 3/4 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach oben· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 220mm
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brause einhandmischer, 011070003007, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.537,01*
€ 1.657,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.550,50*
€ 1.665,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.809,95*
€ 1.937,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,50*
€ 1.949,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.844,90*
€ 1.957,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,14*
€ 2.319,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.919,31*
€ 2.283,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,64*
€ 2.212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,75*
€ 2.189,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,50*
€ 2.166,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 485,92*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 881,23*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.158,45*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.941,75*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.463,35*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.381,14*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.704,51*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,43*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.068,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.